Leírás:
A PFERD bevonatos csiszolóanyagokból készült szerszámok széles választékát kínálja a különböző munkadarabgeometriák és anyagok megmunkálásához. Ezek egy alapanyagból, egy alapkötésből és egy felső kötésből állnak, amely rögzíti a csiszolószemcséket. A bevonatos csiszolóanyagból készült szerszámokkal a szemcsemérettől függően nagy anyagleválasztás vagy nagyon finom felületkezelés érhető el. A rendelkezésre álló hátlapi anyagok tulajdonságaikban, például szakadásállóságukban, rugalmasságukban és kopásállóságukban különböznek egymástól. A megfelelő alátét kiválasztásával a csiszolószerszám a tervezett alkalmazás követelményeihez igazodik: A papír a faiparban és a kézműiparban, pl. asztalosoknál, festőknél és lakkozóknál, a szövetet főként a fémmegmunkálásban használják, a vulkanizált szál pedig nagyon kopásálló, és főként különböző vastagságban használják szálcsiszolók gyártásához. A készlet tíz csiszolótárcsaot tartalmaz a szövetkék változatból, A korund csiszolóanyaggal, különböző szemcseméretekben. A kék kendő a fa és fémek lakkozott felületeinek megmunkálásakor a normál használat költséghatékony alternatívája. A szövetlap megfelel az ISO 21948 szabványnak.
Jellemző:
- Pferd típus: készlet BG BL 230x280 A..
- Metrikus szélesség: 230 mm
- Hossz metrikus: 280 mm
Előny:
- Jó szemcsés tapadás stabil anyagon.
- Jó csiszolási teljesítmény.
- Nagy szakítószilárdság optimális minőségben.
- Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt programot.
- A leggyakoribb szemcseméretek megfelelő előválasztása a durvától a közepes finomig.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha szükséges, szakítsa el a kívánt méretet.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; lépésről lépésre finom csiszolás; érdesítése; felületi feldolgozás
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink