Leírás:
A különböző munkadarab geometriák és anyagok megmunkálásához a PFERD a hátlapi csiszolóanyagból készült szerszámok széles választékát kínálja. Hordozóanyagból, alapkötésből és a csiszolószemcsék rögzítésére szolgáló felső kötésből állnak. A bevonatos csiszolóanyagból készült szerszámokkal a szemcsemérettől függően nagy anyagleválasztás vagy nagyon finom felületkezelés érhető el. A rendelkezésre álló hátlapi anyagok tulajdonságaikban, például szakadásállóságukban, rugalmasságukban és kopásállóságukban különböznek egymástól. A megfelelő alátét kiválasztásával a csiszolószerszám a tervezett alkalmazás követelményeihez igazodik: A papír a faiparban és a kézműiparban, pl. asztalosoknál, festőknél és lakkozóknál, a szövetet főként a fémmegmunkálásban használják, a vulkanizált szál pedig nagyon kopásálló, és főként különböző vastagságban használják szálcsiszolók gyártásához. A készlet hengeres csiszolóhüvelyek alkalmazásorientált választékát tartalmazza a durva és finom csiszolástól a finomcsiszolásig történő univerzális használatra, valamint egy hozzá illő csiszolóhüvelytartót.
Jellemző:
- Pferd típus: SET 2220 A
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Ø külső metrikus: 22 mm
Előny:
- Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
- Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
- A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.
- Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt programot.
- A leggyakoribb szemcseméretek összehangolt előválasztása.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A csiszolóperselyek egyszerű cseréje érdekében húzza fel és le őket kissé az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a csiszológyűrű tartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve. A csiszológyűrű biztonságos pozicionálása érdekében tartsa be a csiszolóhüvely-tartó minimális sebességét. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20-30 m/s vágási sebességgel Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- Ne hagyja, hogy a csiszolóhüvelyek a csiszológyűrű tartó fölé nyúljanak.