MST 32 DV Coarse jelölőtoll frekvencia: 32.000 leütés/perc.

Cikkszám: 4007220231098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220231098
EAN / GTIN 4007220231098
Gyártó száma 80600150
L-szám L51050 1415

Leírás

Kivitel:

  • durva

Leírás:

A nagy löketfrekvenciájú jelölőtű alkalmas jelölések és címkék felhelyezésére. A kipufogó légcsatorna elöl található. A forgószeleppel ellátott sűrített levegős meghajtást olajjal kell használni. 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozással és dugaszolható fúvókával menettel (STGI), HM gravírozótű. A változat finom vésőtűvel rendelkezik.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Szelepkialakítás: Forduljon
  • Változat: Durva
  • Tű szélessége: G (durva)
  • Metrikus szélesség: 17 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,03 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,02 m³/perc
  • Hossz metrikus: 162 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
  • Nettó tömeg: 0152 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 4 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Elöl
  • Frekvencia, to: 32000 löket/perc
  • Magasság: 17 mm

Előny:

  • Az elöl elhelyezett kipufogó-levegő vezetésnek köszönhetően a betét-ben eltávolított szennyeződéseket is elfújhatja.
  • Nagyon magas emelési frekvencia.
  • Könnyű irányítás a karcsú és könnyű kialakításnak köszönhetően.
  • A működtetőelem alkalmas forgószelep változatként a hosszabb betét-hez.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz