PMA 10/120 HV légmotor 12.000 RPM/950 Watt

Cikkszám: 4007220231043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220231043
EAN / GTIN 4007220231043
Gyártó száma 80703150

Leírás

Leírás:

A légmotor DIN 10 csatlakozóval rendelkezik. A léghajtás elszívó légcsatornája hátul helyezkedik el. A nagy teljesítményű légmotor DIN 10-es motorcsatlakozással rendelkező Merev hosszabbítókhoz alkalmas. A beépített centrifugális szabályozó biztosítja az állandó áthúzási teljesítményt. A meghajtást olajjal kell használni. Megfelelő bővítések: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m kipufogó és 2,5 m tápcső 1/2″ külső menetes csatlakozással, 2 feszítőkulccsal. A karos szelepnek köszönhetően a működtető szerkezetnek van egy holtpontkapcsolója.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 950 Watt
  • Fordulatszám: 12000 RPM
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 46 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,5 m³/perc
  • Csatlakozó [DIN]: 10
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,9 m³/perc
  • Hossz metrikus: 283 mm
  • Nettó tömeg: 1,2 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 13 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 46 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A DIN 10 csatlakozású sűrített levegős hajtás különböző merev toldatokkal rendelkező betét változóhoz használható. Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet a Pferd által DIN 10 csatlakozással rendelkező levegő működtetőelemekről.
  • A beépített centrifugális vezérlő állandó sebességet biztosít a betét-ben.
  • Nagyon erőteljes, kompakt kivitelben.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz