PGAS 10/160 V-HV pneumatikus egyenes köszörű 16.000 RPM/1.000 Watt

Cikkszám: 4007220231012
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220231012
EAN / GTIN 4007220231012
Gyártó száma 80101050
L-szám L51050 1713
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • hosszabbítóval

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtást olajjal kell használni. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik. A beépített centrifugális szabályzó biztosítja az állandó áthúzási teljesítményt. 1 m kipufogó- és 2,5 m tápcső 1/2″ külső menetes csatlakozóval, 6 mm-es hüvely, 2 db szorítókulcs. Meghosszabbított kialakításának köszönhetően a meghajtó optimálisan alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 1000 Watt
  • Fordulatszám: 16000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 16
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Változat: hosszabbító
  • Metrikus szélesség: 46 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,7 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,9 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 503 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 7 csepp
  • Nettó tömeg: 2047 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 13 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 46 mm

Előny:

  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz