Vágótárcsa fém körfűrész T 400x3,8x25,4 mm Uni.-Line PSF CHOP STEELOX acél/rozsdamentes acél Vágótárcsa

Cikkszám: 4007220230763
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220230763
EAN / GTIN 4007220230763
Gyártó száma 69690002
L-szám L51070 439
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád fémvágó fűrészekhez (CHOPSAW) kínál vágótárcsákat különböző kivitelben és méretekben. A fémvágó fűrészek Vágótárcsajai tömör anyagok, profilok és csövek vágására szolgálnak. A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához szükséges szilárd szerszámokat tartalmazza. A PSF univerzális termékcsalád szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Nagyon éles szerszám K keménységű, középső pászmával acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Az agresszív és marásmentes vágáshoz.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 80 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 3800 RPM
  • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
  • Metrikus szélesség: 3,8 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 400 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • Alacsony sorjázású vágás a kisebb oldalirányú súrlódás miatt.
  • Univerzális szétválasztási feladatokhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Elválasztás; csövek elválasztása; profilok elválasztása; szilárd anyag elválasztása
  • Meghajtási típusok: CHOPSAW HD 3 kW-ig; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Figyelem:

  • Csak álló gépeken, legfeljebb 3 kW teljesítményig használható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz