Leírás:
A 1414 ALLROUND HC-FEP készlet három, kiváló minőségű HICOAT bevonattal ellátott Keményfém turbómarószerszámot tartalmaz a legfontosabb anyagok, mint például acél és öntött acél, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és öntöttvas sokoldalú használatára a leggyakoribb formák és méretek esetében. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől.
Jellemző:
- Pferd típus: 1414 DB HC-FEP
- Fogazás: MINDEN HC-FEP
- Ø metrikus tengely: 6 mm
Előny:
- Nagy keménység és kopásállóság.
- Hatékony forgácselvezetés a jobb csúszási tulajdonságoknak köszönhetően.
- Nagyon magas hőmérsékleti ellenállás.
- Hosszabb élettartam.
- a betét a bevonat nélküli marócsapokhoz képest magasabb forgácsolási sebességtartományban is megtalálható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Acél tok
- Acélöntvény
- Alumínium ötvözetek kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Szerszámacélok
Figyelem:
- A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.