Leírás:
Kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó nagy teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. Az RS típusú COMBIDISC csiszolótárcsaok kiválóan alkalmasak a hátsó javítóhegesztések csiszolására, pl. motorok tokjaiban, hornyaiban és hornyaiban, valamint a hegesztett égéstermék-ellátó lemezek megmunkálására. A hagyományos csiszolótárcsaektől eltérően a csiszolóbevonat a szerszám alján található, így a munka hátulról végezhető.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CDR rendszer
- FORD/PERC, opc., tól: 10000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 16000 RPM
- Csiszolóanyag: Kerámia szemcsés CO-COOL (RS változat)
- Ø külső metrikus: 38 mm
- Szemcseméret: 120
Előny:
- Ideális a betét számára rendkívül nehezen elérhető helyeken.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés hátul.
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használjon csiszolólap tartó-vel ellátott COMBIDISC kisszálas csiszolókat hajlítható tengelyhajtásokhoz szögfogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. Vezesse a szerszámot a megmunkálni kívánt pontig. Ne tolja a csiszolás felé, hanem húzza maga felé. A csiszolófelület optimális használatához használja a csiszolólap tartó SBHR 20 vagy SBHR 25. Az RS csiszolólapokat mindig a megadott optimális sebességgel használja, és ne kövesse az tartó SBHR 20 vagy SBHR 25 maximális megengedett fordulatszámát.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
Tartalom:
- Kérjük, hogy a csiszolólap tartó-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.