Leírás:
A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott nagy teljesítményű INOX fogakat nagy keménység és kopásállóság jellemzi. A jobb csúszási tulajdonságoknak köszönhetően hatékony forgácseltávolítást tesz lehetővé, és nagyon ellenálló a hőmérsékletnek. A bevonat nélküli marókhoz képest hosszabb szerszámélettartamot, valamint magasabb vágási sebességtartományban való használatot tesz lehetővé. csiszolósapka tartó, kúpos, kerek hegyű marószerszám a DIN 8032 szabvány szerint.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 2,9 mm
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 8000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 14000 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 8000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 19000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 24000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 19000 RPM
- Fogazás: INOX HC-FEP
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 14 °
- Hossz, fogazott: 20 mm
- Hossz, teljes: 60 mm
Előny:
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Nemvasfém kemény
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.