Keményfém turbómaró ALLROUND golyós vég Ø 10x09 mm szár Ø 6 mm HICOAT univerzális

Cikkszám: 4007220221877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220221877
EAN / GTIN 4007220221877
Gyártó száma 21001045

Leírás

Leírás:

A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott nagy teljesítményű ALLROUND fogakat nagy keménység és kopásállóság jellemzi. A jobb csúszási tulajdonságok révén hatékony forgácseltávolítást tesz lehetővé, és nagyon ellenáll a hőmérsékletnek. A bevonat nélküli marókhoz képest hosszabb szerszámélettartamot, valamint magasabb vágási sebességtartományban való használatot tesz lehetővé. DIN 8032 szerinti gömb alakú maró.

Jellemző:

  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 8000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 14000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 14000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 14000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 14000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 19000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 19000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 29000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 29000 RPM
  • Fogazás: MINDEN HC-FEP
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 9 mm
  • Hossz, teljes: 49 mm

Előny:

  • Jelentősen nagyobb vágási teljesítmény, mint a hagyományos keresztfogú vágócsapok.
  • Költség- és időmegtakarítás a legfontosabb anyagok nagyon magas eltávolítási aránya miatt.
  • Kényelmes munkavégzés csökkentett rezgéssel és kevesebb zajjal.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Acélöntvény
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok

Figyelem:

  • A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz