Leírás:
A HC-FEP HC-FICOAT bevonattal ellátott, nagy teljesítményű acél fogazatot nagy keménység és kopásállóság jellemzi. A jobb csúszási tulajdonságok révén hatékony forgácseltávolítást tesz lehetővé, és nagyon ellenálló a hőmérsékletnek. A bevonat nélküli marókhoz képest hosszabb szerszámélettartamot, valamint magasabb vágási sebességtartományban való használatot tesz lehetővé. csiszolósapka tartó, kúpos, kerek hegyű marószerszám a DIN 8032 szabvány szerint.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 2,9 mm
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 14000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 14000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 29000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 29000 RPM
- Fogazás: ACÉL HC-FEP
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 14 °
- Hossz, fogazott: 20 mm
- Hossz, teljes: 60 mm
Előny:
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
Figyelem:
- A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.