PGAS 4/300 HV pneumatikus egyenes köszörű 30.000 RPM/440 Watt

Cikkszám: 4007220221471
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220221471
EAN / GTIN 4007220221471
Gyártó száma 80106021

Leírás

Kivitel:

  • hosszabbító nélkül

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtást olajjal kell használni. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik. Erőteljes meghajtás kompakt kivitelben. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 440 Watt
  • Fordulatszám: 30000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 20
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Változat: hosszabbító nélkül
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,88 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,84 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 245 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 4 csepp
  • Nettó tömeg: 0,83 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz