Kivitel:
Leírás:
A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A pneumatikus hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A pneumatikus meghajtás csak olajjal használható. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozással és dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es feszítőcsapszeg, 2 feszítőkulcs. A karos szelepnek köszönhetően a működtető szerkezetnek van egy holtpontkapcsolója. Rugalmasan rögzített orsóval van felszerelve, és kompakt kialakítású.
Jellemző:
- Üzemi nyomás: 6,3 bar
- Teljesítmény: 290 Watt
- Fordulatszám: 38000 RPM
- Szorítófogó csoport: 6
- Szelepkialakítás: Emelőkar
- Design: Rugalmas tárolás
- Metrikus szélesség: 39 mm
- Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,7 m³/perc
- Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,6 m³/perc
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
- Hossz metrikus: 220 mm
- Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
- Nettó tömeg: 0512 kg
- Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
- Kimenő levegő kimenete: Hátsó
- Magasság: 39 mm
Előny:
- Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
- A rugalmasan felszerelt orsó alacsony rezgésű munkát biztosít.
- A kompakt kialakítás egyszerű hozzáférést tesz lehetővé.
- A rugalmasan támogatott orsók hosszabb élettartamot garantálnak, különösen betét keményfém marócsapok esetén.
- A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
Figyelem:
- Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.