PGAS 2/600 E-HV 60.000 RPM/100 Watt pneumatikus egyenes csiszológép

Cikkszám: 4007220221419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220221419
EAN / GTIN 4007220221419
Gyártó száma 80105097

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A könnyű és kézreálló sűrített levegős hajtást nagy sebesség jellemzi. Kivehető orsóvédő hüvelye van. A hajtómű csak olajjal használható. 0,75 m kipufogógáz- és 1,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugóhüvellyel (STGI), 3 mm-es tokmány, 2 feszítőkulcs. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 100 Watt
  • Fordulatszám: 60000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 15
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 23 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,26 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,24 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
  • Hossz metrikus: 145 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
  • Nettó tömeg: 0171 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 4,8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 23 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
  • A rugalmasan felszerelt orsó alacsony rezgésű munkát biztosít.
  • Könnyű irányítás a karcsú és könnyű kialakításnak köszönhetően.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz