Leírás:
A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A könnyű és kézreálló sűrített levegős hajtást nagy sebesség jellemzi. Kivehető orsóvédő hüvelye van. A hajtás csak olajjal használható. 0,75 m kipufogó- és 1,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugóhüvellyel (STGI), 3 mm-es feszítőcsapszeg, 2 feszítőkulcs. A működtetőszerkezet forgószelepes kialakítású.
Jellemző:
- Üzemi nyomás: 6,3 bar
- Teljesítmény: 110 Watt
- Fordulatszám: 80000 RPM
- Szorítófogó csoport: 15
- Szelepkialakítás: Forduljon
- Metrikus szélesség: 23 mm
- Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,27 m³/perc
- Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,26 m³/perc
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
- Hossz metrikus: 145 mm
- Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
- Nettó tömeg: 0136 kg
- Belső ø befúvott levegő tömlő: 4,8 mm
- Kimenő levegő kimenete: Hátsó
- Magasság: 23 mm
Előny:
- A működtetőelem folyamatos használatra alkalmas forgószelep-változatként.
- A rugalmasan felszerelt orsó alacsony rezgésű munkát biztosít.
- Könnyű irányítás a karcsú és könnyű kialakításnak köszönhetően.
- A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
- A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
Figyelem:
- Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.