Leírás:
Univerzálisan használható tisztításra, portalanításra, simításra, hegesztési varratok tisztítására, enyhe sorjázásra, valamint korrózió és festék eltávolítására. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
Jellemző:
- Csomagolás: Ipari csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 15000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 6000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 9800 RPM
- Metrikus szélesség: 15 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 0,9 mm
- Ø külső metrikus: 70 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
- Szemcseméret: 180
- Hossz, vágás: 19 mm
- Hossz, teljes: 50 mm
Előny:
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Duroplasztok
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.