Leírás:
A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A COMBICLICK szerszámok a támasztóbetéttel együtt a hagyományos sarokcsiszolókon is használhatók. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi. A PFERD által gyártott rostkorongok az ISO 16057 szabvány szerint készülnek A1 F kivitelben, ″vulkanizált rostkorong″ megnevezéssel. Agresszív köszörüléshez maximális anyagleválasztással, színesfémek megmunkálásakor. Állandó nagy teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő tapadáscsökkentő adalékok jelentősen csökkentik a forgács tapadását és ezáltal a rostkorongok eltömődését. A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-ALU
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
- Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
- A rendkívül gyors és egyszerű szerszámcsere csökkenti a folyamatköltségeket.
- A COMBICLICK-val elkerülhetők a kiálló szorítóalkatrészek okozta karcolások, és a rendelkezésre álló csiszolóanyag nagyon nagy kihasználtsága érhető el.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBICLICK szálcsiszolót a COMBICLICK tartólemezzel a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása;
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Alumínium ötvözetek kemény
- Egyéb nemvasfémek
- Alumínium ötvözetek puha
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Cink
Tartalom:
- Kérjük, rendelje meg a COMBICLICK tartólemezt külön.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.