Elektromos motor hajlékony tengelyhez EMER 8/90 BW 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt

Cikkszám: 4007220217825
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220217825
EAN / GTIN 4007220217825
Gyártó száma 85206410

Leírás

Leírás:

Az elektromos hajtások ″univerzális mindenesek″. Méretükhöz és súlyukhoz mérten nagy teljesítményt nyújtanak. Különösen alkalmasak az állandó fordulatszámot igénylő csiszolószerszámokkal való használatra. Az elektromos meghajtások szinte mindenhol használhatók. Számos iparágban használják őket különböző folyamatokban. A fokozatmentesen szabályozható elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a szerszámok széles választékának használatát egyetlen szerszámhajtáson. A nyers állványos hajtás fokozatmentes fordulatszám-szabályozással rendelkezik. 4 m hálózati kábel, 2 szorítókulcs. Hajtás 230 V-os feszültséggel és EU-dugóval.

Jellemző:

  • Teljesítményfelvétel: 710 Watt
  • Kimenő teljesítmény: 410 Watt
  • Sebességtartomány, tól: 2500 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 9000 RPM
  • Feszültség, innen: 230 volt
  • Metrikus szélesség: 120 mm
  • Csatlakozó [DIN]: 10
  • Hossz metrikus: 455 mm
  • Nettó tömeg: 2,5 kg
  • Magasság: 120 mm

Előny:

  • Folyamatos sebességszabályozás.
  • Digitális elektronika a beállított sebesség állandó megtartásához.
  • Túlterhelés elleni védelem.
  • Kíméletes indítás az emberek, a szerszámok és a meghajtók védelme érdekében.
  • Feszültségesés újraindítás elleni védelem (USP).

Tartalom:

  • A hajtást hajlítótengely nélkül szállítjuk, kérjük, külön rendelje meg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz