PFERD elektromotor EMER 8/90 230 Volt, 9000 RPM/710 Watt

Cikkszám: 4007220217818
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220217818
EAN / GTIN 4007220217818
Gyártó száma 83700340
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az elektromos hajtások ″univerzális mindenesek″. Méretükhöz és súlyukhoz mérten nagy teljesítményt nyújtanak. Különösen alkalmasak az állandó fordulatszámot igénylő csiszolószerszámokkal való használatra. Az elektromos meghajtások szinte mindenhol használhatók. Számos iparágban használják őket különböző folyamatokban. A fokozatmentesen szabályozható elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a szerszámok széles választékának használatát egyetlen szerszámhajtáson. A hajtás fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással rendelkezik. 4 m hálózati kábel, 2 szorítókulcs. Hajtás 230 V-os feszültséggel és EU-csatlakozóval.

Jellemző:

  • Teljesítményfelvétel: 710 Watt
  • Kimenő teljesítmény: 410 Watt
  • Sebességtartomány, tól: 2500 RPM
  • Sebességtartomány, max.: 9000 RPM
  • Feszültség, innen: 230 volt
  • Metrikus szélesség: 77 mm
  • Csatlakozó [DIN]: 10
  • Hossz metrikus: 430 mm
  • Nettó tömeg: 2,03 kg
  • Magasság: 77 mm

Előny:

  • Folyamatos sebességszabályozás.
  • Digitális elektronika a beállított sebesség állandó megtartásához.
  • Túlterhelés elleni védelem.
  • Kíméletes indítás az emberek, a szerszámok és a meghajtók védelme érdekében.
  • Feszültségesés újraindítás elleni védelem (USP).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz