Leírás:
Az alacsony fordulatszámú, orsózárral ellátott szatírozógép nagy nyomatékkal és fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással rendelkezik. Két tollkulccsal rendelkezik a görgős szerszámokra történő fokozott erőátvitelhez, egy CD-R rögzítésű munkasarkantyúval és egy M14-es meghajtóorsóval a belső menetes görgős szerszámok rögzítéséhez. 4 m-es hálózati kábel, kézvédő, rezgéscsillapító fogantyú, levehető munkaorsó.
Jellemző:
- Teljesítményfelvétel: 1200 Watt
- Kimenő teljesítmény: 750 Watt
- Sebességtartomány, tól: 900 RPM
- Sebességtartomány, max.: 2500 RPM
- Feszültség, innen: 230 volt
- Metrikus szélesség: 72 mm
- szerszámbefogó, szélesség: 100
- Ø furat, max.: 125 mm
- Hossz metrikus: 369 mm
- Nettó tömeg: 3,34 kg
- Ø szerszámbefogó: 19 mm
- Magasság: 227 mm
Előny:
- Digitális elektronika az állandó sebességért.
- Túlterhelés elleni védelem.
- Kíméletes indítás az emberek, a szerszámok és a meghajtók védelme érdekében.
- Orsóreteszelés.