Leírás:
A hajtótengely-hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok tengelyének meghosszabbítására szolgálnak. Lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken való használatot, és a gép (sűrített levegővel vagy elektromos meghajtással működő) fogócsapágyába vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hosszabbító hajtóorsóhoz kb. 50 mm munkahosszúságú hajtókarokhoz, 3 mm-es szerszámtartóval és 6 mm-es szártartóval. A 44 000 fordulat/perc maximális sebességű meghajtókhoz ajánlott hosszabbítás. 1 db EM SW 13/64″ feszítőkulcs, 1 db EM SW 9/32″ feszítőkulcs és 1 db 3 mm-es fogókulcs.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 44000 RPM
- Szorítófogó csoport: 14
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3
- Nettó tömeg: 0028 kg
- Ø tengelytartó [mm]: 6
- Ø orsó, max.: 9,5 mm
- Ø szerszámbefogó: 3 mm
- Hossz, rögzítőcsap: 30 mm
- Hossz, teljes: 76 mm
Figyelem:
- Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
- A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
- A maximális megengedett sebesség 44 000 ford/perc.