Hosszabbító hajtóorsóhoz SPV 75-6 S8 Max. fordulatszám 20.000 6 mm-es fogócsapszeggel

Cikkszám: 4007220185278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220185278
EAN / GTIN 4007220185278
Gyártó száma 87100358
L-szám L51700 116

Leírás

Leírás:

A hajtótengely-hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok tengelyének meghosszabbítására szolgálnak. Lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyeken való használatot, és a gép (sűrített levegővel vagy elektromos meghajtással működő) fogócsapágyába vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hajtóorsókhoz való hosszabbító kb. 75 mm munkahosszúsággal, 6 mm-es szerszámtartóval és 8 mm-es szártartóval. Ajánlott hosszabbítás a 20 000 fordulat/perc maximális sebességű meghajtókhoz. 1 szorítókulcs DM SW 9/11 mm, 1 szorítókulcs STS D 2,5 mm és 1 6 mm-es fogókulcs.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 10
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6
  • Nettó tömeg: 0076 kg
  • Ø tengelytartó [mm]: 8
  • Ø orsó, max.: 12 mm
  • Ø szerszámbefogó: 6 mm
  • Hossz, rögzítőcsap: 30 mm
  • Hossz, teljes: 120 mm

Figyelem:

  • Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
  • A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
  • A maximális megengedett sebesség 44 000 ford/perc.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz