Csökkentő szorítóhüvely RZH 6234

Cikkszám: 4007220184486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220184486
EAN / GTIN 4007220184486
Gyártó száma 87100153

Leírás

Leírás:

A redukáló hüvelyek a 6 mm-es szárú szerszámok meglévő hüvelyébe illeszkednek, és 3 mm-es vagy 2,34 mm-es szárú szerszámok befogadására szolgálnak.

Jellemző:

  • Pferd típus: RZH 6234
  • A tengelybemenet csökkentése: 6 mm-ről 2,34 mm ø-re
  • Nettó tömeg: 0004 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz