Szalagcsiszoló BSG 10/50 E Szalag hossza: 450mmxSzélesség: 50mm Max. FORDULATSZÁM 7.000

Cikkszám: 4007220183199
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220183199
EAN / GTIN 4007220183199
Gyártó száma 86400156
L-szám L51050 416

Leírás

Leírás:

A rugalmas orsóscsapággyal ellátott szalagcsiszoló fogantyú nélkül csatlakoztatható a hajlító tengelyekhez. 1 SKS SW 17 mm-es kulcs

Jellemző:

  • Pferd típus: BSG 10/50 E G28
  • FORDULATSZÁM, max.: 7000 RPM
  • Alkalmazható: BW 10, BW 12
  • Metrikus szélesség: 50 mm
  • Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 28 mm
  • csatlakozó G kézidarab: 28
  • Hossz metrikus: 180 mm
  • Nettó tömeg: 1,58 kg
  • csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 28
  • Magasság: 195 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz