CHISEL BIT FILE háromszög 175 mm-es vágás 2 élezett élű fűrészláncok élezéséhez

Cikkszám: 4007220174968
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
    Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220174968
    EAN / GTIN 4007220174968
    Gyártó száma 18801225
    L-szám L51060 566

    Leírás

    Leírás:

    A PFERD láncfűrészreszelőit világszerte használják a fűrészláncok élezésére. Használhatók külön-külön egy nyéllel, vagy a felhasználók körében népszerű CHAIN SHARP láncfűrész élezőkkel kombinálva mélységmérő reszelőkkel. Háromszögletű reszelő négyszögletes fogazású fűrészláncok javításához és élezéséhez. Fűrészláncok élezéséhez. Egyetlen vágás az univerzális élezéshez.

    Jellemző:

    • Pferd típus: 1250
    • Halmazállapot: Háromszög
    • Perjel: 2
    • Hossz metrikus: 175 mm
    • Magasság: 4,6 mm

    Előny:

    • A háromszög alakú kialakítás különösen alkalmas 3/8″ láncok élesítésére.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élezés
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz