Kivitel:
Leírás:
DIN 373 szerinti, HSS-ből készült nagy teljesítményű süllyesztő a hengerfej- és hatlapfejű csavarok, valamint anyák süllyesztéséhez. A süllyesztők hengeres kialakításúak. A finom, közepes vagy menetes magfurathoz való hengeres fogó a megfelelő finom, közepes vagy menetes furatoknál garantálja a süllyesztő koaxiális igazodását a furathoz. Nagy teljesítményű süllyesztők vezető horoggal menetes magfurathoz (GKL).
Jellemző:
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 280 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 420 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 280 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 420 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 280 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 280 RPM
- Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 280 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 280 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 560 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 420 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 560 RPM
- BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 420 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 560 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 420 RPM
- Kivitel: GKL
- Ø golyóscsapágy: 5 mm
- ø: 11 mm
- Ø metrikus tengely: 8 mm
- Hossz, teljes: 80 mm
Előny:
- Nagyon magas eltávolítási arány.
- Optimális forgácselvezetés.
- Sorjamentes eredmények.
- Hosszú élettartam.
- Nyugodt járás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. a csapos süllyesztő a menetmag furatához alkalmas a belső menetmag furatokon lévő ellenmosogatók létrehozására.
- Feldolgozási feladatok: Leengedés
- Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Farostlemez
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Kemény fa
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Gördülő és golyóscsapágy acélok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink