Kivitel:
Leírás:
A PFERD süllyesztékeket különösen éles, jobb oldali vágóélek jellemzik, amelyek még alacsony vágási sebességnél is nagyon jó eredményeket érnek el. A HICOAT bevonattal ellátott süllyesztők emellett nagy forró keménységet és oxidációs ellenállást biztosítanak. Ezért kemény anyagokon hűtőközeg hozzáadása nélkül is használhatók. Nagy teljesítményű süllyesztők 90°-os süllyesztési szöggel 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz. A megbízható nyomatékátvitel érdekében a 28 mm-es süllyesztékátmérőjű süllyesztékeknek háromlapú száruk van. A HC-FEP HICOAT bevonatnak köszönhetően nagy keménységgel és kopásállósággal rendelkeznek. Nagyon ellenállnak a hőmérsékletnek, és különösen hosszú a szerszám élettartama. Nagyobb vágási sebességtartományban és hűtő- és kenőanyagok nélkül is használhatók.
Jellemző:
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 170 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 170 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 260 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 260 RPM
- Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 170 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 170 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 260 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 340 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 340 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 260 RPM
- Kivitel: HC-FEP
- ø: 19 mm
- Ø metrikus tengely: 10 mm
- derékszög: 90 °
- Hossz, teljes: 63 mm
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Különösen alkalmas 90°-os csavarokhoz való süllyesztő gyártására.
- Feldolgozási feladatok: Leengedés
- Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Farostlemez
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink