HSS kúpsülyesztő-sorjázó, 90° Ø 8,3 mm szár-Ø 6 mm DIN 335 C HICOAT bevonatú

Cikkszám: 4007220168295
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220168295
    EAN / GTIN 4007220168295
    Gyártó száma 25202142
    L-szám L51140 986

    Leírás

    Kivitel:

    • HC-FEP

    Leírás:

    A PFERD süllyesztékeket különösen éles, jobb oldali vágóélek jellemzik, amelyek még alacsony vágási sebességnél is nagyon jó eredményeket érnek el. A HICOAT bevonattal ellátott süllyesztők emellett nagy forró keménységet és oxidációs ellenállást biztosítanak. Ezért kemény anyagokon hűtőközeg hozzáadása nélkül is használhatók. Nagy teljesítményű süllyesztők 90°-os süllyesztési szöggel 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz. A megbízható nyomatékátvitel érdekében a 28 mm-es süllyesztékátmérőjű süllyesztékeknek háromlapú száruk van. A HC-FEP HICOAT bevonatnak köszönhetően nagy keménységgel és kopásállósággal rendelkeznek. Nagyon ellenállnak a hőmérsékletnek, és különösen hosszú a szerszám élettartama. Nagyobb vágási sebességtartományban és hűtő- és kenőanyagok nélkül is használhatók.

    Jellemző:

    • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 400 RPM
    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 400 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 600 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 600 RPM
    • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 400 RPM
    • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 400 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 600 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 800 RPM
    • FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 800 RPM
    • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 600 RPM
    • Kivitel: HC-FEP
    • ø: 8,3 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • derékszög: 90 °
    • Hossz, teljes: 50 mm

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Különösen alkalmas 90°-os csavarokhoz való süllyesztő gyártására.
    • Feldolgozási feladatok: Leengedés
    • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Betétedzhető acélok
      • Öntöttvas
      • Farostlemez
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Duroplasztok
      • Elasztomerek
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Alumínium ötvözetek kemény
      • Nemvasfém kemény
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Egyéb
      • Műanyagok
      • Alumínium ötvözetek puha
      • Nemvasfém puha
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Puha fa
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Szerszámacélok
      • Az alumíniumötvözetek kemények
      • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
      • fa
      • Cink

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz