Csigafúró készlet 19 db-os INOX HSSE N DIN 338

Cikkszám: 4007220168196
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220168196
    EAN / GTIN 4007220168196
    Gyártó száma 25203703
    L-szám L51140 849

    Leírás

    Kivitel:

    • INOX

    Leírás:

    A készlet 19 darab HSS Csigafúrót tartalmaz INOX kivitelben HSSE-Co5 (M35) ipari alkalmazásokhoz. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől. A HSS csigafúrók rögzítése megkönnyíti a szerszámok kiválasztását és eltávolítását.

    Jellemző:

    • Szám, tartalom: 19 db
    • Pferd típus: készlet SPG DIN 338 HSSE N 1-10 INOX 19 DB-os
    • Kivitel: INOX
    • Spirális szögek, amelyek: 36 °
    • derékszög: 135 °

    Előny:

    • Nagyon jó chip evakuálás.
    • Nagy körfutási pontosság.
    • Precíz központosítás és alacsony előtolási erő a keresztcsiszolásnak köszönhetően.
    • Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
    • Stabil hegykialakítás.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz