Csigafúró INOX Ø 5,5 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° DIN 338 135° kemény és kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220167755
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220167755
EAN / GTIN 4007220167755
Gyártó száma 25203568
L-szám L51140 914

Leírás

Kivitel:

  • INOX

Leírás:

Keresztcsiszolt fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobbkezes változatok, amelyek a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készítenek. A PFERD a at acél (118°-os hegyszögű) és INOX (135°-os hegyszögű) változatban kínálja. Nagy teljesítményű fúrószerszámok INOX kivitelben HSSE-Co5 (M35) acélból ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobb oldali vágású, keresztcsiszolással ellátott változat, amely a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készít.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 579 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1448 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 579 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1737 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 1158 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 869 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1448 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 2895 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 1158 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 3474 RPM
  • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1448 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 2316 RPM
  • Kivitel: INOX
  • ø: 5,5 mm
  • Spirális szögek, amelyek: 36 °
  • derékszög: 135 °
  • Spirál hossza: 57 mm
  • Hossz, teljes: 93 mm

Előny:

  • Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
  • Stabil hegykialakítás.
  • Nagyon hosszú élettartamú.
  • Nagyon jó hőállóság a kotartalom miatt.
  • Nagyon jó chip evakuálás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
  • Feldolgozási feladatok: Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Öntött bőr
    • Farostlemez
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Alakítható öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Gördülő és golyóscsapágy acélok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Figyelem:

  • Használja a szemvédelem-t!
  • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz