Csigafúró INOX Ø 5 mm-es HSS-E Co5 N DIN 338 135°-os fúrók kemény és kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220167717
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220167717
    EAN / GTIN 4007220167717
    Gyártó száma 25203564
    L-szám L51140 913

    Leírás

    Kivitel:

    • INOX

    Leírás:

    Keresztcsiszolt fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobbkezes változatok, amelyek a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készítenek. A PFERD a at acél (118°-os hegyszögű) és INOX (135°-os hegyszögű) változatban kínálja. Nagy teljesítményű fúrószerszámok INOX kivitelben HSSE-Co5 (M35) acélból ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobb oldali vágású, keresztcsiszolással ellátott változat, amely a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készít.

    Jellemző:

    • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 637 RPM
    • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1592 RPM
    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 637 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1911 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 1274 RPM
    • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 955 RPM
    • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1592 RPM
    • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 3185 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 1274 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 3822 RPM
    • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1592 RPM
    • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 2548 RPM
    • Kivitel: INOX
    • ø: 5 mm
    • Spirális szögek, amelyek: 36 °
    • derékszög: 135 °
    • Spirál hossza: 52 mm
    • Hossz, teljes: 86 mm

    Előny:

    • Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
    • Stabil hegykialakítás.
    • Nagyon hosszú élettartamú.
    • Nagyon jó hőállóság a kotartalom miatt.
    • Nagyon jó chip evakuálás.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
    • Feldolgozási feladatok: Fúrás
    • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Betétedzhető acélok
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Öntött bőr
      • Farostlemez
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Alakítható öntöttvas
      • Duroplasztok
      • Elasztomerek
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Alumínium ötvözetek kemény
      • Nemvasfém kemény
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
      • Egyéb nemvasfémek
      • Egyéb
      • Műanyagok
      • Gördülő és golyóscsapágy acélok
      • Alumínium ötvözetek puha
      • Nemvasfém puha
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Puha fa
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Szerszámacélok
      • Az alumíniumötvözetek kemények
      • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
      • fa
      • Cink

    Figyelem:

    • Használja a szemvédelem-t!
    • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz