Kivitel:
Leírás:
Keresztcsiszolt fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobbkezes változatok, amelyek a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készítenek. A PFERD a at acél (118°-os hegyszögű) és INOX (135°-os hegyszögű) változatban kínálja. Nagy teljesítményű fúrószerszámok INOX kivitelben HSSE-Co5 (M35) acélból ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobb oldali vágású, keresztcsiszolással ellátott változat, amely a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készít.
Jellemző:
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 724 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1809 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 724 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 2171 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 1448 RPM
- Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 1086 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1809 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 3619 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 1448 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 4343 RPM
- BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1809 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 2895 RPM
- Kivitel: INOX
- ø: 4,4 mm
- Spirális szögek, amelyek: 36 °
- derékszög: 135 °
- Spirál hossza: 47 mm
- Hossz, teljes: 80 mm
Előny:
- Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
- Stabil hegykialakítás.
- Nagyon hosszú élettartamú.
- Nagyon jó hőállóság a kotartalom miatt.
- Nagyon jó chip evakuálás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
- Feldolgozási feladatok: Fúrás
- Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Öntött bőr
- Farostlemez
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Alakítható öntöttvas
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Gördülő és golyóscsapágy acélok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink
Figyelem:
- Használja a szemvédelem-t!
- Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!