POLIFAN POWER legyezős csiszolóPFF 125x22,23 mm lapos Z40 SG STEELOX acél/acél rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220167625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220167625
    EAN / GTIN 4007220167625
    Gyártó száma 67684125
    L-szám L51120 3

    Leírás

    Kivitel:

    • Nincs adat

    Leírás:

    Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A POLIFAN POWER legyezős csiszoló agresszív vágási teljesítményével és kiemelkedő szerszámélettartamával nyűgöz le, ami rendkívül gazdaságossá teszi. Ez a legjobb hagyományos legyezős csiszoló acélhoz. Az igényes felhasználók számára a nagy teljesítményű POLIFAN POWER legyezős csiszoló világszerte az első választás acél megmunkálásához. A sokoldalú POLIFAN lapátos tárcsát a kiemelkedő szerszám élettartam és a maximális vágási teljesítmény optimális aránya jellemzi.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
    • Halmazállapot: PFF / A / T27
    • Végrehajtás: Nincs specifikáció
    • Rögzítési rendszer: Furat
    • Ø lyuk: 22,23 mm
    • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
    • Ø külső metrikus: 125 mm
    • Szemcseméret: 40

    Előny:

    • Gyors munkateljesítmény és maximális költséghatékonyság az agresszív megmunkálási teljesítménynek köszönhetően.
    • Maximális agresszivitás a teljes élettartam alatt.
    • Csökkentett szerszámcsere a kiemelkedő szerszámélettartamnak köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Acélon való felületcsiszoláshoz is alkalmas.
    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Rozsdamentes acél (INOX)
      • Acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz