POLIFAN legyezős csiszolóPFF 125x22,23 mm lapos A120 Teljesítményvonal SG STEELOX acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220167595
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220167595
EAN / GTIN 4007220167595
Gyártó száma 67612125
L-szám L51120 121

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. POLIFAN legyezős csiszoló acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és nagyon hosszú élettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: PFF / A / T27
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: 120

Előny:

  • A jó megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
  • Kevesebb szerszámcsere a nagyon hosszú szerszámélettartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varratok feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban