Csigafúró Acél Ø 3 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzális

Cikkszám: 4007220166536
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220166536
    EAN / GTIN 4007220166536
    Gyártó száma 25203515
    L-szám L51140 891

    Leírás

    Kivitel:

    • STEEL

    Leírás:

    Keresztcsiszolt fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobbkezes változatok, amelyek a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készítenek. A PFERD a at acél (118°-os hegyszögű) és INOX (135°-os hegyszögű) változatban kínálja. Nagy teljesítményű fúrószerszámok HSSG (M2) acél változatban ipari alkalmazásokhoz. Teljesen csiszolt, jobb oldali vágású, keresztcsiszolással ellátott változat, amely a nagyfokú koncentráltságnak és a pontos centrírozásnak köszönhetően pontos fúrólyukakat készít.

    Jellemző:

    • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1062 RPM
    • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 2654 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 3185 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 2123 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 2654 RPM
    • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 1592 RPM
    • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 2654 RPM
    • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 5308 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 6369 RPM
    • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 2654 RPM
    • FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 3715 RPM
    • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 4246 RPM
    • Kivitel: STEEL
    • ø: 3 mm
    • Spirális szögek, amelyek: 25 °
    • Spirális szögek, legfeljebb: 30 °
    • derékszög: 118 °
    • Spirál hossza: 33 mm
    • Hossz, teljes: 61 mm

    Előny:

    • Univerzálisan alkalmas acél, acél öntvény, öntöttvas, temperöntvény, bronz, Sárgaréz, alumínium.
    • Könnyű központosítás.
    • Hosszú élettartamú.
    • Nagyon jó chip evakuálás.
    • Nagy körfutási pontosság.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
    • Feldolgozási feladatok: Fúrás
    • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Betétedzhető acélok
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Öntött bőr
      • Farostlemez
      • Vörösréz
      • Alakítható öntöttvas
      • Duroplasztok
      • Elasztomerek
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Nemvasfém kemény
      • Kemény fa
      • Egyéb nemvasfémek
      • Egyéb
      • Műanyagok
      • Gördülő és golyóscsapágy acélok
      • Nemvasfém puha
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Puha fa
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Szerszámacélok
      • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
      • fa
      • Cink

    Figyelem:

    • Használja a szemvédelem-t!
    • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz