Kivitel:
Leírás:
HSS Lépcsősfúrók különböző anyagokból készült vékony lemezek, csövek és profilok fúrásához és sorjázásához. Minden Lépcsősfúró háromlapos szárral rendelkezik a megbízható nyomatékátvitel érdekében. A kiváló minőségű HICOAT HC-FEP bevonattal ellátott HSS Lépcsősfúrók kopásállóak és sokoldalúan alkalmazhatók acél, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek, hőre keményedő műanyagok és hőre keményedő műanyagok megmunkálásához. A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott Lépcsősfúrók nagy forró keménységet és oxidációs ellenállást biztosítanak. Ezért kemény anyagokon hűtőközeg hozzáadása nélkül is használhatók. A készlet 3 darab HSS Lépcsősfúrót tartalmaz 4-12 mm (9 lépés), 4-20 mm (9 lépés), 4-30 mm (14 lépés) változatban, kiváló minőségű HICOAT HC-FEP bevonattal ipari alkalmazásokhoz. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében minden Lépcsősfúró háromlapos szárral rendelkezik. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől. A HSS Lépcsősfúrók rögzítése megkönnyíti a szerszámok kiválasztását és eltávolítását.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 3 db
- Pferd típus: készlet stb HSS HC-FEP 3
- Kivitel: HC-FEP
Előny:
- Fúrás és sorjázás egyetlen lépésben.
- Abszolút simaság és magas forgácsolási teljesítmény.
- Könnyű központosítás és fúrás a kiváló minőségű fúróhegynek köszönhetően.
- Az átfúrt lemezek könnyebb visszahúzása szerszámkúppal.
- A nem törőchipek tisztán eltávolításra kerülnek, mint egy csigafúró-ben.
Figyelem:
- A biztonságos nyomatékátvitel érdekében a lépcsős fúró háromfelületű tengellyel van felszerelve.