Kivitel:
Leírás:
HSS Lépcsősfúrók különböző anyagokból készült vékony lemezek, csövek és profilok fúrásához és sorjázásához. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében minden Lépcsősfúró háromlapos szárral rendelkezik. A kiváló minőségű HICOAT HC-FEP bevonattal ellátott HSS Lépcsősfúrók kopásállóak és sokoldalúan alkalmazhatók acél, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek, hőre keményedő műanyagok és hőre keményedő műanyagok megmunkálásához. A HC-FEP HICOAT bevonattal ellátott Lépcsősfúrók nagy forró keménységet és oxidációs ellenállást biztosítanak. Ezért kemény anyagokon hűtőközeg hozzáadása nélkül is használhatók.
Jellemző:
- Fúrási lépések száma: 13 db
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 80 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 160 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 80 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 160 RPM
- Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 80 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 1600 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 2400 RPM
- BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1600 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 2400 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 1600 RPM
- Kivitel: HC-FEP
- Fúrási lépések: 4,0/6,0/9,0/12,0/15,30/27,0/0,0/24,21/18,0/39,0/33,0/36,0/0,0
- Ø metrikus tengely: 10 mm
- Fúrási tartomány, tól: 4 mm
- Fúrási tartomány, max.: 39 mm
- Hossz, teljes: 107 mm
Előny:
- Fúrás és sorjázás egyetlen lépésben.
- Abszolút simaság és magas forgácsolási teljesítmény.
- Könnyű központosítás és fúrás a kiváló minőségű fúróhegynek köszönhetően.
- Az átfúrt lemezek könnyebb visszahúzása szerszámkúppal.
- A nem törőchipek tisztán eltávolításra kerülnek, mint egy csigafúró-ben.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használjon HSS lépcsős fúrókat lemezeken, csöveken és profilokon legfeljebb 4 mm anyagvastagságig. A HICOAT bevonattal ellátott lépcsős fúró hűtőközegek hozzáadása nélkül használható. A HICOAT bevonattal ellátott lépcsős fúró különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására.
- Feldolgozási feladatok: Süllyesztés; sorjázás; fúrás
- Meghajtási típusok: Álló fúrógép; fúrógép
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Acélöntvény
- Farostlemez
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Kemény fa
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Az alumíniumötvözetek kemények
- fa
- Cink