ER 70x6,2x10mm csiszolótárcsa SG acél/rozsdamentes acél/öntöttvas csiszoláshoz

Cikkszám: 4007220165508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220165508
    EAN / GTIN 4007220165508
    Gyártó száma 65307061
    L-szám L51160 42

    Leírás

    Leírás:

    Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Nagy csiszolóerővel és jó szerszámélettartammal rendelkező köszörűkorong a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 21800 RPM
    • Halmazállapot: ER / 1 / T1
    • Metrikus szélesség: 6,2 mm
    • Ø lyuk: 10 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 70 mm

    Előny:

    • Nagy csiszolási teljesítmény.
    • Optimális élettartam.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kivezetések; hegesztési varratok feldolgozása
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél

    Figyelem:

    • Ha a szerszámrögzítő fel van szerelve, használja a gépet egyenes csiszolón a szerszámtartó maximális megengedett sebességéhez.
    • Csak körkörös csiszoláshoz használja.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz