ETT 110x20x22,23 mm A16 fazékkő SG STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220164730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220164730
EAN / GTIN 4007220164730
Gyártó száma 63418222
L-szám L51160 4

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Csészecsiszolótárcsaok acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy koptatóerővel és jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • Maximális munkasebesség, max.: 50 m/s
  • FORDULATSZÁM, max.: 8600 RPM
  • Halmazállapot: ET / 11 / T11
  • Falvastagság: 20 mm
  • Metrikus szélesség: 55 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 110 mm
  • Szemcseméret: 16

Előny:

  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • Optimális élettartam.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Hegesztések megmunkálásához helyezze a gépet enyhe szögben.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Figyelem:

  • A maximális megengedett üzemi sebesség 50 m/s.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz