Gyémánt csapos csiszolókő, hengeres 24x30x8 mm D852 szürke és gömbölyű öntöttvas csiszolásához

Cikkszám: 4007220157510
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
    Termék fajtája Csapos köszörűkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220157510
    EAN / GTIN 4007220157510
    Gyártó száma 36476069
    L-szám L51070 383

    Leírás

    Leírás:

    A galvanizált gyémánt és CBN csapos csiszolókő nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használják. A D 852-es szemcseméretű gyémántcsiszolóhegyek ideálisak a szürke és gömbölyű öntöttvas (GG és GGG vagy GJL és GJS) megmunkálásához. N = nem lépcsős szár

    Jellemző:

    • Metrikus szélesség: 30 mm
    • Ø külső metrikus: 24 mm
    • Ø metrikus tengely: 8 mm
    • Szemcseméret: D 852
    • Hossz, tengely: 40 mm

    Előny:

    • Kiemelkedő éltartam.
    • Gyors, agresszív csiszolás a legmagasabb eltávolítási aránnyal.
    • A rendkívül kemény csiszolóanyag gyémántnak köszönhetően a mineralizáció könnyen és gyorsan eltávolítható.
    • Csökkentett porexpozíció a csiszolószerszám méretstabilitása miatt (nincs önkopás).

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A betét száraz és nedves csiszolásban is használható. Ha lehetséges, a nedves csiszolás előnyösebb a szerszám kopásának és a hőkárosodás kockázatának csökkentése érdekében. Általában érvényes: Az optimális gazdaságosság érdekében válassza ki a szemcseméretet a lehető legdurvább és a lehető legfinomabban. A befolyásoló tényezők közé tartozik az anyag keménysége és a kívánt felületi minőség. A beragadt szerszámok ultrahanggal tisztíthatók. Ha a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz használja a élezőhasáb DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Válassza ki a lehető legnagyobb szerszámátmérő-t, mivel ez növeli a bekapcsolni kívánt pontozó-ok számát. Belső csiszolás esetén a szerszámátmérő nem haladhatja meg a csiszolni kívánt átmérő 3/4/3-át. A hosszirányú előtolási sebesség belső köszörülés közben nem haladhatja meg a Pro munkadarab-fordulatszám szerszámszélességének 2/3/3-át. A behordás a feldolgozandó anyagtól, a vágási sebességtől, a szerszám stabilitásától, a befogó-től és a szerszámmeghajtástól függ. Az egyrétegű hozzárendelés miatt a munkaorsónak és a szerszámbefogó-nek nagy koncentrikussággal kell rendelkeznie. Minél finomabb a felhasznált szemcseméret, annál pontosabb legyen a koncentrikusság. A szerszámhajtásnak elegendő hajtóerővel kell rendelkeznie a köszörűorsótól, hogy terhelés alatt is biztosítsa a szükséges sebességet. Száraz csiszolás: 30–50 m/s..
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; köszörülés; szintezés; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
    • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)

    Tartalom:

    • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz