POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, márványozó korongok Ø 50mm A100 felületi márványozáshoz

Cikkszám: 4007220156995
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220156995
    EAN / GTIN 4007220156995
    Gyártó száma 44638100
    L-szám L51050 621

    Leírás

    Leírás:

    A testek márványozására szolgáló POLINOX gömbök speciális szerszámok a felületek márványozásához.

    Jellemző:

    • FORD/PERC, opc., tól: 600 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 1400 RPM
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 50 mm
    • Szemcseméret: 100

    Előny:

    • Víz- és olajálló.
    • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
    • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
    • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Helyezze be a POLINOX vakolatok marbling testek a megfelelő marbling test.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
    • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; hajlító tengely hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Tartalom:

    • Kérjük, külön rendelje meg a marbling testeket.

    Figyelem:

    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz