Tartozékok ALUMASTER, keményfém betétek Ø 8 mm

Cikkszám: 4007220156872
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220156872
EAN / GTIN 4007220156872
Gyártó száma 22000026
L-szám L51140 768

Leírás

Kivitel:

  • Bevonat nélkül

Leírás:

Az innovatív PFERD szerszámrendszerekkel kombinálva a speciálisan kifejlesztett, megmunkálható betéteket hosszú élettartam és a legjobb forgácsolási teljesítmény jellemzi. Betétkészlet a nagysebességű ALUMASTER tárcsákhoz.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 5 db
  • Alkalmas Ø metrikus: 49 mm
  • Változat: Bevonat nélkül
  • Ø külső metrikus: 8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz