Leírás:
Az innovatív High Speed Disc ALUMASTER egy egyedülálló szerszám, amely rendkívül nagy vágási kapacitással rendelkezik. Ideálisan alkalmas alumínium megmunkálására, mivel nem termel egészségre veszélyes vagy robbanásveszélyes port. A szerszám speciálisan kifejlesztett keményfém betétekből áll, amelyek a nagysebességű tárcsához vannak rögzítve. Speciális szerszám alumíniumötvözetek megmunkálásához. A speciálisan kifejlesztett szerszámtartó segítségével nemcsak sarokcsiszolókon (Ø 10 mm-es tartó), hanem egyenes csiszolókon és hajlékony tengelyeken is használható. Nagyon alkalmas nehezen hozzáférhető területek és filigrán alkatrészek megmunkálására. A szerszám 49 mm-es átmérője miatt nem kötelező védőburkolatot használni. HSD-R változat radiális alkalmazásokhoz. Nagysebességű tárcsa ALUMASTER HSD-R 50, előszerelt keményfém betétekkel, Torx csavarhúzóval és műanyag dobozzal.
Jellemző:
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 25000 RPM
- Metrikus szélesség: 8 mm
- Ø lyuk: 10 mm
- Ø külső metrikus: 49 mm
Előny:
- Nem termel veszélyes és robbanásveszélyes porokat.
- Nincs szükség szívásra.
- Gazdaságos és környezetbarát alternatíva a nagyoló és a hasonló súlyú ventilátortárcsák helyett.
- Innovatív és robusztus tárcsageometria a maximális biztonság, a rendkívüli tartósság és a kényelmes munkavégzés érdekében.
- Speciálisan tervezett forgó és cserélhető keményfém betétek.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A szerszámot elsősorban az betét-hez tervezték alumínium, alumínium gyúró ötvözetek és alumínium öntés esetén. Kisebb szilárdságú nemvasfémek és szálerősítésű műanyagok is megmunkálhatók. Ezt egyedi esetekben a kérelemmel együtt kell ellenőrizni. Kerülje a mély merülést. A marótárcsa nem vágóeszköz. Ne fejtsen ki szükségtelenül nagy erőt a szerszámra: A nagy sebességű Disc ALUMASTER alacsony erőhatáson dolgozik. A munkadarab széleit lefelé, és ne a munkadarab széléhez szorítani. Ne fékezze meg a szerszámot a munkadarabon. Fennáll a váltólapkák törésének veszélye.
- Feldolgozási feladatok: Marás; marás; gyökérvarrás megmunkálás; felületi megmunkálás; hegesztési varrat megmunkálás;
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszolók; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Alumínium ötvözetek puha
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Cink
Figyelem:
- A peremes anyát a megfelelő szerszámmal, pl. homlokfurat kulcs-vel kell meghúzni. Az olyan befogórendszerek, amelyeket további szerszámok nélkül, azaz csak kézzel kell meghúzni, nem megengedettek.
- Húzza meg biztonságosan az váltólapkák rögzítőcsavarjait a mellékelt csavarkulccsal. Megfelelő használat esetén ez a kialakítástól függően körülbelül 4 Nm meghúzási nyomatékot határoz meg. Alternatív megoldásként használjon 4 Nm meghúzási nyomatékkal rendelkező nyomatékkulcs-t.
- A lazán illeszkedő váltólapkák betörhet a betét-be, ezért rendszeres időközönként ellenőrizni kell a feszességet.
- Ne használjon sérült váltólapkák-t! Fennáll a törés veszélye!