Leírás:
A csiszolótárcsáknál a csiszolóanyagból álló lapkák a szerszám tengelye körül sugárirányban legyező alakban helyezkednek el. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához. A csiszolószemcsék a feszültségálló, rugalmas szövethátlapon szintetikus gyantakötésbe ágyazva helyezkednek el. Az ISO 3919 szabványban a csappantyúk a ″csappantyúkra szerelt pontok″ megnevezéssel szerepelnek. Alumíniumból, rézből, bronzból, titánból és szálerősítésű műanyagból készült alkatrészek univerzális csiszolási feladataihoz. Különösen ajánlott titánötvözetekhez. Ideálisan alkalmas a repülőgépipar számára, ha csak SiC megmunkálása engedélyezett, pl. a meghajtó alkatrészek megmunkálásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12700 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 6300 RPM
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 60 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 120
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Folyamatosan magas anyagleválasztási lehetőség a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
- a betét az elülső oldalon nagyon közel van az élekhez és a szögekhez, mivel a lapos öntvénymag felépítése lehetséges.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Az érintkezési nyomás és a perifériás sebesség csökkentése, valamint a csiszolóolaj hozzáadása csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőmérsékleti terhelését. Az eltávolítási sebesség növelését durvább szemcsével kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, hogy elkerülhető legyen a szerszám felesleges kopása és a munkadarab hőmérsékleti terhelése. A vágási sebesség növelése enyhén finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelésével a felület kissé durvább. Minél lágyabb a feldolgozandó anyag, annál durvább a felület (ha azonos szemcseméreteket használnak). A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Nemesacél (INOX)
- Kőzet
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
- Az előírt optimális fordulatszám túllépése esetén az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell.
- A biztonság csak akkor garantált, ha a befogási hossz legalább 15 mm, és nyitott tengelyhossznál a megadott maximális sebességet nem lépik túl.