F Ø 50x10mm korund lamellás csiszoló Ø 6 mm A80 finomcsiszoláshoz és utócsiszoláshoz

Cikkszám: 4007220155196
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220155196
EAN / GTIN 4007220155196
Gyártó száma 44505086
L-szám L51070 11

Leírás

Leírás:

A korund lamellás csiszolóknál a csiszolóanyagból álló lapkák a szerszám tengelye körül sugárirányban legyező alakban helyezkednek el. Rugalmasságuknak köszönhetően ideálisan alkalmazkodnak a munkadarab kontúrjához. A csiszolószemcsék a feszültségálló, rugalmas szövethátlapon szintetikus gyantakötésbe ágyazva helyezkednek el. Az ISO 3919 szabványban a csappantyúk a ″csappantyúkra szerelt pontok″ megnevezéssel szerepelnek. Univerzális használatra a durvától a finom csiszolásig.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 15200 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 7000 RPM
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Folyamatosan magas anyagleválasztási lehetőség a teljes élettartam alatt, mivel az új, agresszív csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
  • a betét az elülső oldalon nagyon közel van az élekhez és a szögekhez, mivel a lapos öntvénymag felépítése lehetséges.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Az érintkezési nyomás és a perifériás sebesség csökkentése, valamint a csiszolóolaj hozzáadása csökkenti a szerszám kopását és a munkadarab hőmérsékleti terhelését. Az eltávolítási sebesség növelését durvább szemcsével kell elérni, nem pedig az érintkezési nyomás növelésével, hogy elkerülhető legyen a szerszám felesleges kopása és a munkadarab hőmérsékleti terhelése. A vágási sebesség növelése enyhén finomabb felületet eredményez. Az érintkezési nyomás növelésével a felület kissé durvább. Minél lágyabb a feldolgozandó anyag, annál durvább a felület (ha azonos szemcseméreteket használnak). A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; kiegyenlítés; strukturálás (fagyás, vonalfröcítés és satinálás); Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • Az előírt optimális fordulatszám túllépése esetén az érintkezési nyomást jelentősen csökkenteni kell.
  • A biztonság csak akkor garantált, ha a befogási hossz legalább 15 mm, és nyitott tengelyhossznál a megadott maximális sebességet nem lépik túl.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz