Körkefe RBG csomózott Ø 115x12x22,2 mm Acéldrót-Ø 0,50mm Szögcsiszoló

Cikkszám: 4007220153512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kefekorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220153512
    EAN / GTIN 4007220153512
    Gyártó száma 43312001
    L-szám L51510 193

    Leírás

    Leírás:

    Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. Agresszíven dolgozó kefe. Alkalmas nehéz kefés munkákhoz a fémépítésben, például vízkőmentesítéshez, portalanításhoz, sorjamentesítéshez, hegesztési varratok tisztításához, ragasztómaradványok és hegesztési fröccsenések eltávolításához.

    Jellemző:

    • Szám, zsinórok: 24 db
    • Csomagolás: POS csomagolás
    • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
    • Metrikus szélesség: 12 mm
    • Rögzítési rendszer: Furat
    • Ø lyuk: 22,2 mm
    • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
    • Ø külső metrikus: 115 mm
    • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
    • Hossz, vágás: 22 mm

    Előny:

    • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
    • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz