POLICAP csiszolósapka PC görgő kúp alakú korund Ø 13x17 mm A150 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220151181
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220151181
EAN / GTIN 4007220151181
Gyártó száma 42303132
L-szám L51100 141
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

POLICAP csiszolósapkák WKG görgőkúp alakban (korábbi G alak). A kúp szöge 30°. A POLICAP szerszámok zökkenőmentes alakúak, és a teljes szerszámfelülettel használhatók. Univerzális használatra acél anyagokon (edzett, edzett, edzetlen). Kifejezetten speciális feladatokra, pl. a szerszám- és formakészítésben, valamint a megfelelő javítási munkákhoz kifejlesztve. Műanyagok, fa és töltőanyag megmunkálására is alkalmas a modellgyártásban. Színkód a szemcsemérethez 150 = fekete

Jellemző:

  • FORD/PERC, opcionális: 16000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 13 mm
  • Szemcseméret: 150
  • Magasság: 17 mm

Előny:

  • A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
  • Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz