Leírás:
POLICAP csiszolósapkák WKG görgőkúp alakban (korábbi G alak). A kúp szöge 30°. A POLICAP szerszámok zökkenőmentes alakúak, és a teljes szerszámfelülettel használhatók. Univerzális használatra acél anyagokon (edzett, edzett, edzetlen). Kifejezetten speciális feladatokra, pl. a szerszám- és formakészítésben, valamint a megfelelő javítási munkákhoz kifejlesztve. Műanyagok, fa és töltőanyag megmunkálására is alkalmas a modellgyártásban. Színkód a szemcsemérethez 150 = fekete
Jellemző:
- FORD/PERC, opcionális: 40000 RPM
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 5 mm
- Szemcseméret: 150
- Magasság: 11 mm
Előny:
- A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
- Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
- Egyszerű szerszámcsere.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.