Korund csiszolóhüvely KSB hengeres Ø 75x30mm A80 univerzális alkalmazásokhoz

Cikkszám: 4007220149638
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220149638
EAN / GTIN 4007220149638
Gyártó száma 42242108
L-szám L51110 226
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Univerzális használatra a durvától a finom őrlésig. A csiszoló spirálszalagokat az ISO 2421 szabvány szerint ″hengeres csiszoló spirálszalagoknak″ nevezik. KSB = kis csomag csiszolóspirál szalagok

Jellemző:

  • FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 7600 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø belül metrikus: 75 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Magasság: 30 mm

Előny:

  • Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
  • Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
  • A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolóperselyek egyszerű cseréje érdekében húzza fel és le őket kissé az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a csiszológyűrű tartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve. A csiszológyűrű biztonságos pozicionálása érdekében tartsa be a csiszolóhüvely-tartó minimális sebességét. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20-30 m/s vágási sebességgel Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a csiszológyűrű tartó-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • Ne hagyja, hogy a csiszolóhüvelyek a csiszológyűrű tartó fölé nyúljanak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz