Cirkon csiszolóhüvely GSB hengeres Ø 30x30mm Z-COOL80 rozsdamentes acél hűvös csiszolásához

Cikkszám: 4007220148242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
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
    Termék fajtája Csiszológyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220148242
    EAN / GTIN 4007220148242
    Gyártó száma 42209188
    L-szám L51110 180

    Leírás

    Leírás:

    Nagy anyagleválasztást igénylő durva csiszolási feladatokhoz és hideg csiszoláshoz. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. A köszörűhüvelyek az ISO 2421 szabvány szerint ″hengeres köszörűhüvelyek″. GSB = Nagy csomag csiszoló spirálszalagok

    Jellemző:

    • FORD/PERC, opc., tól: 13000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 19100 RPM
    • Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z-COOL
    • Ø belül metrikus: 30 mm
    • Szemcseméret: 80
    • Magasság: 30 mm

    Előny:

    • Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
    • Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
    • A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A csiszolóperselyek egyszerű cseréje érdekében húzza fel és le őket kissé az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a csiszológyűrű tartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve. A csiszológyűrű biztonságos pozicionálása érdekében tartsa be a csiszolóhüvely-tartó minimális sebességét. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20-30 m/s vágási sebességgel Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Temperöntvény
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Tartalom:

    • Kérjük, hogy a csiszológyűrű tartó-t külön rendelje meg.

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
    • Ne hagyja, hogy a csiszolóhüvelyek a csiszológyűrű tartó fölé nyúljanak.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz